Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 3xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PPA03-EN/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TCS PPA03-EN/02 Audio-Intercom-System Weiß
TCS PPA03-EN/02 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C353G68
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPA03-EN/02
EAN/GTIN:
     4035138019675
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprech-Set Bus 3xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PPA03-EN/02
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
6
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,91*
€ 550,83*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 478,18*
€ 550,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 478,65*
€ 552,75*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 497,36*
€ 573,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 587,87*
€ 672,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,46*
€ 800,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,38*
€ 796,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,92*
€ 769,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,54*
€ 744,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,87*
€ 699,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PPA04-EN/02
ab € 527,77*
Zubehör
TCS
ZAM1102-0010
ab € 74,27*
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,15*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.