Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS PPA03-EN/02 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCS PPA03-EN/02 Audio-Intercom-System Weiß
TCS PPA03-EN/02 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29386787
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPA03-EN/02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Nicht zuviel und nicht zuwenig. Bei den pre:packs Audio handelt es sich um komplette Türsprechanlagen für Mehrfamilienhäuser. Dank Reduktion auf die wesentlichen Funktionen ist das Bedienen sofort verständlich. Wahlweise gibt es die Außenstation für Aufputz oder Unterputz. Für die einfache Montage und Inbetriebnahme sind alle Anlagen vorkonfiguriert.

Vorkonfigurierte Türsprechanlagen
Für 3 bis 20 Wohneinheiten
Außenstation für Aufputz, Unterputz
Zum Gegensprechen oder Freisprechen
NEU! Jetzt auch mit Einbau-Türlautsprecher bis 20 Wohneinheiten.

Lieferumfang
1 Außenstation Serie PAK, Serie PES, Serie PUK oder Einbau-Türlautsprecher
3 bis 20 Innenstationen Türtelefon oder Freisprecher
1 Steuergerät BVS20-SG
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Klingeltöne
13
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,16*
€ 658,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,98*
€ 650,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,43*
€ 607,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,35*
€ 569,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PPA04-EN/02
ab € 527,81*
Zubehör
TCS
ZAM1102-0010
ab € 74,40*
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,78*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.