Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP UL 7x24TE ST IP31 560x1134x120mm ET120mm UL72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C353D87
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX030767R9999
EAN/GTIN:
     4011617307679
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler UP UL 7x24TE ST IP31 560x1134x120mm ET120mm UL72
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
7
Art der Abdeckung:
optional
Breite:
560 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
1134 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1134 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, striebel&john leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 7 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,11*
€ 193,44*
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 196,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,00*
€ 202,32*
Frei Haus
ab € 169,16*
€ 203,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,05*
€ 223,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX038233R9999
ab € 9,78*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062745R9999
ab € 2,82*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038228R9999
ab € 7,43*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038227R9999
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.