Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP UL 4x12TE ST IP31 310x684x120mm ET120mm UL41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C353D76
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX030756R9999
EAN/GTIN:
     4011617307563
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Kleinverteiler UP UL 4x12TE ST IP31 310x684x120mm ET120mm UL41
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
optional
Breite:
310 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbaubreite:
310 mm
Einbauhöhe:
684 mm
Einbautiefe:
120 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
684 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
120 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: striebel&john leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 4 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,67*
€ 62,33*
€ 5,46*
ab € 48,40*
€ 63,41*
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 64,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 65,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,66*
€ 72,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX063451R9999
ab € 85,11*
Zubehör
Striebel & John
2CPX041061R9999
ab € 945,09*
Zubehör
Striebel & John
2CPX041074R9999
ab € 285,20*
Zubehör
Striebel & John
2CPX031501R9999
ab € 76,42*
Zubehör
Striebel & John
2CPX062446R9999
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.