Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 32A 400V sw LE1832


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LE1832 Elektrogehäusezubehör
Hager LE1832 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352J82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1832
EAN/GTIN:
     3250614131387
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 32A 400V sw LE1832
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
32 A A
Farbcode:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, d-sicherung hager, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
€ 5,90*
ab € 0,4945*
€ 0,8545*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,50373*
€ 0,86373*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,93743*
€ 1,56743*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,9656*
€ 1,6156*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9727*
€ 1,6227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86373*
€ 1,02784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71373*
€ 0,84934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66373*
€ 0,78984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59373*
€ 0,70654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58373*
€ 0,69464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50373*
€ 0,59944
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.