Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter Cs 4p Sammelsch 35A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTS635C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTS635C Elektrogehäusezubehör
Hager HTS635C Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C352H88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS635C
EAN/GTIN:
     3250613305239
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter Cs 4p Sammelsch 35A 230V 690VUi 25kA 6kV Gr:2 IP2X HTS635C
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Baugröße nach DIN 43880:
2
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
35 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 35a hager, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 269,53*
€ 312,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,26*
€ 315,19*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,17*
€ 321,97*
Frei Haus
ab € 280,44*
€ 323,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,42*
€ 376,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,28*
€ 428,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT561
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.