Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C324J94 Herst.-Nr.: A567SWW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schallgeber 12VUC ASA 96dB 2ton ws Kst 0,05A A567SWW Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 2 | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 96 dB dB | Mit Kontakt: | ja | Nennspannung: | 12 V V | Stromart: | AC/DC | Stromaufnahme: | 0.05 A A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,51* | € 36,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,72* | € 36,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,90* | € 36,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,84* | € 36,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,62* | € 42,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|