Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f lgr glz CD Kabelkanal CD Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CD582KLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 2f lgr glz CD Kabelkanal CD Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Einbaurahmen 2f lgr glz CD Kabelkanal CD Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Artikel-Nr.:
     262-C324D42
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD582KLG
EAN/GTIN:
     4011377571907
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Einbaurahmen 2f lgr glz CD Kabelkanal CD Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CD582KLG
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
67 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
152 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
9.85 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Abdeckrahmen, Rahmen, 2fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 8,15*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 8,77*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581KW
ab € 2,65*
Ähnlich
Jung
CD581KWW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
CD582KW
ab € 4,94*
Ähnlich
Jung
CD582KWW
ab € 5,38*
Ähnlich
Jung
CD583KW
ab € 7,47*
Ähnlich
Jung
CD581KGR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581KLG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD582KGR
ab € 5,89*
Ähnlich
Jung
CD583KGR
ab € 9,17*
Ähnlich
Jung
CD583KLG
ab € 9,22*
Ähnlich
Jung
CD583KWW
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.