Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 70W 90° Ø95mm E27 Flood alub. Glas 42932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C321J73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42932
EAN/GTIN:
     4034451429321
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
HV-Halogenreflektorlampe 70W 90° Ø95mm E27 Flood alub. Glas 42932
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flood
Ausstrahlungswinkel:
90 ° °
Durchmesser:
95 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 K K
Gesamtlänge:
132 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Lampenleistung:
70 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Lichtstärke:
450 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, sockel e27 halogen par25, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,67*
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 5,69*
€ 3,90*
ab € 4,15*
€ 6,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 7,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.