Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennrelais Jalousie UP 2mot ZentrEing 230V 4A TR-SUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG TR-SUP Leistungsrelais Grün
JUNG TR-SUP Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     262-C320C99
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     TR-SUP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousietaster
LY-Relais
Leistungsrelais
jung jalousietaster
Trennrelais Jalousie UP 2mot ZentrEing 230V 4A TR-SUP
Weitere Informationen:
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Bemessungsstrom:
4 A
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Zentraleingang:
ja
Weitere Suchbegriffe: ly relais, Trennrelais, Trennrelais Jalousie
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,19*
€ 56,51*
1 Tag
10
€ 6,40*
ab € 44,41*
€ 56,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 56,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,33*
€ 57,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,75*
€ 59,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
TR-SREG
ab € 48,97*
Ähnlich
Jung
TR-S
ab € 48,73*
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
330000
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.