Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C320C57 Herst.-Nr.: LS967SWW EAN/GTIN: 4011377021372 |
| |
|
| | |
| Schallgeber 12VAC LS 96dB 2ton ws Kst 0,05A LS967SWW Weitere Informationen: | | Anzahl der Töne: | 2 | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 96 dB dB | Nennspannung: | 12 V V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.05 A A | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, akustischer signalgeber 12v, schalterabdeckung, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,64* | € 37,18* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,90* | € 37,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,42* | € 38,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,73* | € 38,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,12* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|