Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 12VAC CD 96dB 2ton ws Kst 0,05A CD567SWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schallgeber 12VAC CD 96dB 2ton ws Kst 0,05A
Schallgeber 12VAC CD 96dB 2ton ws Kst 0,05A
Artikel-Nr.:
     262-C320B51
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD567SWW
EAN/GTIN:
     4011377021341
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Schallgeber 12VAC CD 96dB 2ton ws Kst 0,05A CD567SWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
96 dB dB
Nennspannung:
12 V V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.05 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schallgeber 12v, schallgeber, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,69*
€ 36,52*
€ 5,46*
ab € 27,85*
€ 36,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 37,13*
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 37,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,76*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
567S
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.