Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 868,3MHz UP 230V AC f.Dimmer D451FU-BEPDAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkempfänger 868,3MHz UP 230V AC f.Dimmer
Funkempfänger 868,3MHz UP 230V AC f.Dimmer
Artikel-Nr.:
     262-C319A09
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00363913
EAN/GTIN:
     4010105363913
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Funkempfänger 868,3MHz UP 230V AC f.Dimmer D451FU-BEPDAB
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Funkfrequenz:
868.3 MHz MHz
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Tast-Betrieb:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: dimmer peha, dimmer, baldachin grün, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,98*
€ 96,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,72*
€ 97,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,82*
€ 107,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.