Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f rws TX_44 Kst Unterputzmontage Thermopl 021266


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 2f rws TX_44 Kst Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 2f rws TX_44 Kst Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-C312B13
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021266
EAN/GTIN:
     4010337212669
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
Rahmen 2f rws TX_44 Kst Unterputzmontage Thermopl 021266
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 12,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 12,53*
3 Tage
83
€ 6,40*
ab € 9,04*
€ 12,65*
2 Tage
15
€ 4,98*
ab € 9,39*
€ 13,11*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021167
ab € 9,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021165
ab € 9,34*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021166
ab € 7,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021267
ab € 13,02*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021265
ab € 13,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021367
ab € 25,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021365
ab € 25,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021366
ab € 19,81*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021467
ab € 41,19*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021465
ab € 40,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021466
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.