Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbruchsensor Jalousiecontrol, , 6413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasbruchsensor Jalousiecontrol, ,
Glasbruchsensor Jalousiecontrol, ,
Artikel-Nr.:
     262-C307H05
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006410A0341
EAN/GTIN:
     4011395988695
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
Glasbruchsensor Jalousiecontrol, , 6413
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glasbruchsensor
Bemessungsstrom:
0.015 A
Frequenz:
0 - 0 Hz Hz
Nennspannung:
15 V
Temperaturwert einstellbar:
0 - 0 °C °C
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
0 - 0 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor, Windsensor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,36*
€ 65,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 53,81*
€ 68,81*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 54,31*
€ 69,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,14*
€ 70,38*
1
€ 5,46*
ab € 55,22*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
1101-0-0916
ab € 65,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.