Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C303D87 Herst.-Nr.: 4449 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jalousietaster UP gr mt Schlüssel 1p 4449 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung: | Taster 1-polig | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Schlüssel | Farbe: | grau | Halogenfrei: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 35 mm | Montageart: | Unterputz | Polzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, berker schlüsselschalter up, schlüsseltaster, schlüsselschalter up, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 87,76* | € 105,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,39* | € 107,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 87,80* | € 108,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,53* | € 110,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,50* | € 111,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|