Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daemmerungsschalter 230V, 16A, 1 Schließer LEGRAND412623


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 412623 Stromunterbrecher
Legrand 412623 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-C296B81
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412623
EAN/GTIN:
     3245064126236
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 1-100lx
dämmerungsschalter
legrand dämmerungsschalter
Daemmerungsschalter 230V, 16A, 1 Schließer LEGRAND412623
Weitere Informationen:
Bemessungsfrequenz:
50 - 50 Hz Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A A
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsspannung Lichtfühler:
230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm mm
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 - 100000 lx lx
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m m
Montageart:
REG
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Außenlichtsteuerung, Dämmerungsschalter Reiheneinbau, Lichtsteuerung, LUNA-Steuerung, Straßenbeleuchtungssteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,83*
€ 97,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,99*
€ 97,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,72*
€ 100,21*
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 101,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,70*
€ 137,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.