Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Schließer IP20 m.Display Sensor extern MEG5775-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Artikel-Nr.:
     262-C295D62
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5775-0000
EAN/GTIN:
     4042811167622
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Dünnbettheizmatte
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP20 m.Display Sensor extern MEG5775-0000
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Taste
Breite:
71 mm
Differenzwert:
0 - 0.9 K
Durchmesser:
57 mm
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
71 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 35 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Sensor extern:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
46 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,81*
€ 105,50*
1 Tag
9
€ 6,40*
ab € 82,91*
€ 105,60*
€ 3,50*
ab € 83,04*
€ 105,74*
3 Tage
115
€ 5,80*
ab € 84,31*
€ 107,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,82*
€ 107,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5775-0003
ab € 15,13*
Ähnlich
Merten
MEG5775-0460
ab € 5,66*
Ähnlich
Merten
MEG5775-0319
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.