Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5775-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5775-0000
EAN/GTIN:
     4042811167622
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Mit dem Universal Temperaturregler Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Displayxx An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden. Der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden: Raumluft-Modus. Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Fußboden-Modus. Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung. Dual-Modus. Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Dieser Modus empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz. Nennlast (Ohmsch): 16 A. Nennlast (Induktiv): 1 A, cos Phi 0,6. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display System M MEG5775-03xx/-04xx, System Design MEG5775-60xx, System Fläche MEG5775-40xx/-41xx Zubehör: Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display MEG5775-0003.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich unterer Wert:
5 °C
Messbereich oberer Wert:
35 °C
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0 K | 0.9 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Typ Kontakt:
Schließer
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
26 mm
Durchmesser:
57 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5775-0003
ab € 15,08*
Ähnlich
Merten
MEG5775-0460
ab € 5,59*
Ähnlich
Merten
MEG5775-0319
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.