Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter TFE FE20-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FE 20-1
MC Luftfilter, Ersatz FE 20-1
Artikel-Nr.:
     262-C294J49
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1225
EAN/GTIN:
     4012799990543
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter TFE FE20-1
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Höhe:
270 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 36,29*
€ 48,08*
1
€ 5,46*
ab € 36,35*
€ 48,48*
1
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 49,27*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,46*
€ 49,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 49,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.