Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter TFE FE15-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FE 15-1
MC Luftfilter, Ersatz FE 15-1
Artikel-Nr.:
     262-C294J47
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1223
EAN/GTIN:
     4012799990529
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter TFE FE15-1
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Höhe:
230 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 44,82*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,68*
€ 44,98*
1
€ 5,46*
ab € 34,13*
€ 45,66*
1
Frei Haus
ab € 35,03*
€ 46,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,28*
€ 53,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0076
ab € 130,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.