Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter TFE FE12-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FE 12-1
MC Luftfilter, Ersatz FE 12-1
Artikel-Nr.:
     262-C294J46
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1222
EAN/GTIN:
     4012799990512
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter TFE FE12-1
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Höhe:
200 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 32,32*
€ 42,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 43,37*
1
€ 5,46*
ab € 32,89*
€ 43,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,69*
€ 44,83*
1
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0075
ab € 124,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.