| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C275A64 Herst.-Nr.: MCN201 EAN/GTIN: 3250614311239 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AC C 1A 2p 415V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich MCN201 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 - 35 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 - 25 mm² | Anzahl der abgesicherten Pole: | 2 | Auslösecharakteristik: | C | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 6 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 6 kA | Bemessungsspannung: | 415 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 1 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Einbautiefe: | 70 mm mm | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Polzahl (gesamt): | 2 | Schutzart (IP): | IP2X | Spannungsart: | AC | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 70 °C | Unterputzmontage: | ja | Verlustleistung: | 2.8 W | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Überspannungskategorie: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 41,81* | € 49,54* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,34* | € 53,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,97* | € 53,72* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,84* | € 53,88* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 54,69* | € 69,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|