Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 12Ein bl berührsich REG 1pol schraub 16qmmZu N8+4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C273H78
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2020239
EAN/GTIN:
     4025221082174
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
Hauptleitungsklemme 12Ein bl berührsich REG 1pol schraub 16qmmZu N8+4
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
12
Anzahl der Eingänge:
12
Berührungssicher:
ja
Breite:
47.4 mm mm
Farbe:
blau
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
34.5 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
16 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
16 - 16 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
63 A
Polzahl:
1
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,01*
€ 36,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,152*
€ 36,762*
€ 3,90*
ab € 27,74*
€ 37,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,038*
€ 40,178*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,91*
€ 49,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,178*
€ 47,81182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,318*
€ 46,78842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,518*
€ 44,64642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,468*
€ 43,39692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,898*
€ 41,52862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,038*
€ 35,74522
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.