Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm lamell.CUschien 100A 10-10mm 81mm XSA3-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm lamell.CUschien 100A 10-10mm 81mm XSA3-1
Artikel-Nr.:
     262-C273A62
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSA3-1
EAN/GTIN:
     4015153024571
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 100a
sammelschienenadapter
sammelschienenadapter abn
Sammelschienenadapter Abst=40mm B12mm lamell.CUschien 100A 10-10mm 81mm XSA3-1
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
lamellierte Kupferschienen
Bemessungsstrom In:
100 A
Breite des Adapters:
81 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
10 mm
Schienenabstand:
40 mm mm
Schienenbreite:
12 mm mm
Tragschienenbestückung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,7592*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 19,8796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,6692*
€ 62,67635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,1492*
€ 62,05755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,1792*
€ 59,71325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,6392*
€ 57,88065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,4492*
€ 56,46455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,7592*
€ 47,31345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.