Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz DIII 4A T 690V br gG D-Einsatz 5SD8004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sicherungseinsatz DIII 4A T 690V br gG D-Einsatz
D-Sicherungseinsatz DIII 4A T 690V br gG D-Einsatz
Artikel-Nr.:
     262-C268A90
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8004
EAN/GTIN:
     4001869021652
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii
D-Sicherungseinsatz DIII 4A T 690V br gG D-Einsatz 5SD8004
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Baugröße:
DIII
Bemessungsspannung:
690 V V
Bemessungsstrom:
4 A A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
braun
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, D-Sicherungseinsatz, DZ-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,822*
€ 11,582*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,84*
€ 11,61*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 11,63*
5
Frei Haus
ab € 8,998*
€ 11,778*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 12,90*
€ 16,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.