Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 1000VAC aR Kombik 3NE4121-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 1000VAC aR Kombik
NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 1000VAC aR Kombik
Artikel-Nr.:
     262-C261H32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE41215
EAN/GTIN:
     4011209005075
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
NH-Sicherungseinsatz 100A NH000 1000VAC aR Kombik 3NE4121-5
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsstrom:
100 A A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, nh-sicherung c00, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 38,465*
€ 49,995*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 38,61*
€ 50,05*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 39,22*
€ 51,09*
2
Frei Haus
ab € 40,025*
€ 52,015*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 57,73*
€ 72,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 145,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.