Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261H21 Herst.-Nr.: 3NE87151 EAN/GTIN: 4011209457324 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 25A NH00 690VAC gR Kombik 3NE8715-1 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Bemessungsstrom: | 25 A A | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 9 W | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH00 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,96* | € 29,72* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,04* | € 29,78* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 24,96* | € 30,06* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,502* | € 30,352* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 33,14* | € 39,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 391,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|