Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C261D44 Herst.-Nr.: 5SD608 EAN/GTIN: 4001869021614 |
| |
|
| | |
| D-Sicherungseinsatz DIII 35A F 750V sw gG D-Einsatz 5SD608 Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Baugröße: | DIII | Bemessungsspannung: | 750 V V | Bemessungsstrom: | 35 A A | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Farbcode: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, D-Sicherungseinsatz, DZ-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 10,422* | € 13,612* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 10,44* | € 13,63* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 10,63* | € 13,87* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,642* | € 13,882* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 13,90* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|