Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz DII 16A FF 500V gR D-Einsatz 5SD420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sicherungseinsatz DII 16A FF 500V gR D-Einsatz
D-Sicherungseinsatz DII 16A FF 500V gR D-Einsatz
Artikel-Nr.:
     262-C261B50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD420
EAN/GTIN:
     4001869021423
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
D-Sicherungseinsatz DII 16A FF 500V gR D-Einsatz 5SD420
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Baugröße:
DII
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, siemens diazed dii, silized siemens, silized 16a, D-Sicherungseinsatz, DZ-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,24*
€ 4,55*
1
€ 5,46*
ab € 4,12*
€ 5,98*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,16*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,35*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH314
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.