Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankprofil Alu Schraubbef metrisch M unbeh 825x35mm RZT83


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C255B89
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046029R9999
EAN/GTIN:
     4011617460299
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
Schrankprofil Alu Schraubbef metrisch M unbeh 825x35mm RZT83
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung:
metrisch
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
825 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
35 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 23,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 23,23*
€ 8,95*
ab € 22,63*
€ 31,38*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,23*
€ 27,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 17,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.