Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz chr mt IP20 Wippe 1p 936532568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 936532568 Lichtschalter Aluminium
Hager 936532568 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-C228A67
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     936532568
EAN/GTIN:
     4011334336914
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster-Einsatz chr mt IP20 Wippe 1p 936532568
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
Chrom
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
13 mm
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Jalousietaster, Wippe, Wippentaster, Wipptaster, berker jalousie wippen, einsatz jalousiesteuerung, einsatz jalousiesteuerung berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,93*
€ 23,69*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 26,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 29,46*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,08*
€ 31,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 236,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.