Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2504REGHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 2504 REGHER Elektroantrieb Weiß
JUNG 2504 REGHER Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C227C94
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2504REGHER
EAN/GTIN:
     4011377075719
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Jalousieausgang KNX REG 4f 6A Handbedien Vor Ort-Handbedienung 2504REGHER
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
0
Breite in Teilungseinheiten:
4
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
56 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
6 A A
Stromart:
AC
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 188,80*
€ 3,50*
ab € 157,24*
€ 189,35*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 157,47*
€ 189,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,09*
€ 190,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,54*
€ 212,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.