Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr mech 196-253VAC Acti9 REG 1kan Wechs 3TE CCT15338


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Artikel-Nr.:
     262-C223D22
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     CCT15338
EAN/GTIN:
     3606480179563
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Schaltuhr mech 196-253VAC Acti9 REG 1kan Wechs 3TE CCT15338
Weitere Informationen:
60 min Programm:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
54 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s s
Gangreserve in Jahren:
0
Gangreserve in Stunden:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Höhe:
90 mm mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.625 min min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0 min min
Montageart:
DIN-Schiene
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A A
Programmscheibenteilung 1:
0.625 min min
Programmscheibenteilung 2:
0 min min
Schaltungsvorwahl:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
66 mm mm
Versorgungsspannung:
196 - 253 V
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,58*
€ 53,11*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,27*
€ 56,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,71*
€ 57,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,27*
€ 57,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,25*
€ 62,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.