Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Steckanschl BMXAMO0410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 4 Ausgänge, 0/4-20 mA, +/-10 V, isoliert
Modicon X80-E/A-Modul, analog, 4 Ausgänge, 0/4-20 mA, +/-10 V, isoliert
Artikel-Nr.:
     262-C223C75
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMXAMO0410
EAN/GTIN:
     3595864081571
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Steckanschl BMXAMO0410
Weitere Informationen:
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Breite:
0 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
100 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Tiefe:
150 mm
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,23*
€ 473,93*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 433,39*
€ 479,25*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 438,67*
€ 489,53*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 437,51*
€ 489,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 513,59*
€ 565,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,59*
€ 611,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW301S
€ 60,65*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW501S
€ 98,79*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCA150
€ 64,14*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCA300
€ 73,31*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFCA500
€ 109,33*
Zubehör
Schneider Electric
ABE7CPA21
€ 81,42*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 24,52*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,97*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.