Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C212G15 Herst.-Nr.: 1157830000 EAN/GTIN: 4032248945528 |
| |
|
| | |
| Kabelschere mech.Einhand Ø22mm 95qmm L210mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT22 Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 22 mm mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Gesamtlänge: | 210 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 95 mm² mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Kabelschere, VDE-Seitenschneider, kabelschneider weidmüller, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,64* | € 45,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,59* | € 45,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,42* | € 46,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,10* | € 46,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,21* | € 46,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|