Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 3p sw 1re 7,62mm zinn Löt 3,2mm fester Steckverbinder BLL7.62HP/03/180LF3.2SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-C212A96
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1134090000
EAN/GTIN:
     4032248914074
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Buchse 3p sw 1re 7,62mm zinn Löt 3,2mm fester Steckverbinder BLL7.62HP/03/180LF3.2SNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-25 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
3.2 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Länge des Pins:
3.2 mm
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Überspannungskategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
54
€ 5,90*
ab € 1,8576*
€ 2,3776*
26 Tage
unbekannt
54
€ 5,50*
ab € 1,8925*
€ 2,4025*
46 Tage
nicht lagernd
54
€ 4,45*
ab € 1,955*
€ 2,475*
Lager 262
54
€ 5,95*
ab € 2,10095*
€ 2,67095*
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 2,67095*
€ 3,17843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55095*
€ 3,03563
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10095*
€ 2,50013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 144,2313* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.