Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3517359 Herst.-Nr.: 1134090000 EAN/GTIN: 4032248914074 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 630 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | BLL7.62HP/03/180LF3.2SNBKBX | Ident Code: | 1134090000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 54 | | € 5,00* | ab € 1,78834* | € 2,25834* | | | | | 17 Tage | | | 54 | | € 5,90* | ab € 1,8576* | € 2,3276* | | | | | | | | 54 | | Frei Haus | ab € 1,87167* | € 2,34167* | | | | Lager 6318 | | | | 54 | | € 5,50* | ab € 1,8825* | € 2,3625* | | | | | | 63 Tage | | | 54 | | € 4,45* | ab € 1,955* | € 2,445* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück | Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 127,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|