Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1134090000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1134090000
Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1134090000
Artikel-Nr.:
     4502-50P6581
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1134090000
EAN/GTIN:
     4032248914074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 1134090000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
24 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 3-polig, buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder weidmüller, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54
€ 5,00*
ab € 1,79834*
€ 2,24834*
17 Tage
unbekannt
54
€ 5,90*
ab € 1,8576*
€ 2,3176*
54
Frei Haus
ab € 1,87167*
€ 2,34167*
7 Tage
unbekannt
54
€ 5,50*
ab € 1,8825*
€ 2,3525*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.