Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen 6 Module VZ413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckstreifen 6 Module VZ413
Abdeckstreifen 6 Module VZ413
Artikel-Nr.:
     3517A-63958517
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ413
EAN/GTIN:
     3250616664135
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung Hager
abdeckstreifen hager
abdeckstreifen

Abdeckstreifen 6 Module VZ413

Abdeckstreifen, universal, 6M, RAL 7035
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
110 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Abdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,51*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,063*
€ 1,513*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,71*
10
€ 3,90*
ab € 1,204*
€ 1,724*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,07*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,513*
€ 1,80047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,383*
€ 1,64577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,273*
€ 1,51487
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.