| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C210B51 Herst.-Nr.: FZ362 EAN/GTIN: 3250612762446 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch Kst 242x242mm blind unbeh Vorprägungen FZ362 Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Breite: | 242 mm mm | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 - 80 | Höhe: | 242 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Typ: | gerade | Vorprägungen: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußkasten hager, anschlusskasten, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,73* | € 29,61* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,13* | € 30,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,32* | € 30,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,33* | € 31,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,56* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|