Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG13,5M20 AMPM13,5/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Ms PG13,5M20
Adapter Ms PG13,5M20
Artikel-Nr.:
     262-C199J50
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063889
EAN/GTIN:
     4007685013239
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms PG13,5M20 AMPM13,5/20
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,945*
€ 3,615*
100
Frei Haus
ab € 2,9741*
€ 3,6541*
100
Frei Haus
ab € 3,3853*
€ 4,2479*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,9491*
€ 4,4791*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,17679*
€ 5,05679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,05679*
€ 6,01758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17679*
€ 4,97038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 505,679* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063885
ab € 2,0191*
Ähnlich
Wiska
10063891
ab € 2,605*
Ähnlich
Wiska
10063892
ab € 3,405*
Ähnlich
Wiska
10063894
ab € 5,455*
Ähnlich
Wiska
10063895
ab € 15,191*
Ähnlich
Wiska
10063898
ab € 11,73368*
Ähnlich
Wiska
10063901
ab € 25,13656*
Ähnlich
Wiska
10063880
ab € 1,98699*
Ähnlich
Wiska
10063883
ab € 2,00299*
Ähnlich
Wiska
10063905
ab € 29,68405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.