Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSKV50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger
Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger
Artikel-Nr.:
     262-C199G98
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069006
EAN/GTIN:
     4007685036047
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M50 V2A ms unbeh 9mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSKV50
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21 - 35 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
55 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
61 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 51,35*
€ 64,50*
24 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 51,6009*
€ 64,8109*
2
Frei Haus
ab € 53,455*
€ 66,975*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,6137*
€ 73,4137*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 82,02323*
€ 99,07323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,07323*
€ 117,89714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65323*
€ 113,82734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,29323*
€ 111,01894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02323*
€ 97,60764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 198,14646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064194
ab € 11,7611*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.