Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSKV40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger
Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger
Artikel-Nr.:
     262-C199G97
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M40 V2A ms unbeh 8mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSKV40
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 - 28 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
46 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
51 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 42,26*
5
Frei Haus
ab € 36,224*
€ 43,484*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,4531*
€ 46,1831*
7 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 35,6049*
€ 46,6249*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 55,88517*
€ 66,27517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,27517*
€ 78,86745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36517*
€ 76,59455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,69517*
€ 74,60725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88517*
€ 66,50335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 331,37585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 1,051*
Zubehör
Wiska
10064193
ab € 5,812*
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.