Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 V2A ms unbeh 7mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSKV25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M25 V2A ms unbeh 7mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger
Kabelverschraubung M25 V2A ms unbeh 7mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger
Artikel-Nr.:
     262-C199G95
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069003
EAN/GTIN:
     4007685036016
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
Kabelverschraubung M25 V2A ms unbeh 7mm IP68 Edelstahl (V2A) messing ger ESSKV25
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Messing
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
32 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 25,38*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,442*
€ 25,632*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,382*
€ 29,292*
7 Tage
20
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,4542*
€ 29,5942*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,81495*
€ 39,90495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,90495*
€ 47,48689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59495*
€ 45,92799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81495*
€ 40,23979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 399,0495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064191
ab € 2,701*
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.