Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 50mm 50m ws 0-95°C 0,31mm 162051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband 50mm 50m ws 0-95°C 0,31mm
Gewebeband 50mm 50m ws 0-95°C 0,31mm
Artikel-Nr.:
     262-C199A36
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162051
EAN/GTIN:
     5017374617029
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 50mm 50m ws 0-95°C 0,31mm 162051
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m m
Stärke:
0.31 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
0 - 95 °C
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeband 50mmx50m weiss, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,44*
€ 32,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,88*
€ 33,75*
€ 5,46*
ab € 27,02*
€ 35,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 39,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,47*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.