Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrenngehäuse 440A 690V 320x179x640mm IP65 GTE440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschaltergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei
Trennschaltergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, Bemessungsspannung 500V DC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-C196A24
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03244001
EAN/GTIN:
     4013902051625
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrennschalter ip65 3-polig
Lasttrenngehäuse 440A 690V 320x179x640mm IP65 GTE440
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
440 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Gehäusebreite:
320 mm mm
Gehäusehöhe:
640 mm mm
Gehäusetiefe:
179 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner 3polig, Ausschalter, Ein-Aus-Schalter, Einschalter, Gehäuse, Hauptschalter, Lastschalter, Leistungstrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungstrennergehäuse, Not-Aus-Schalter, Reitersicherungstrennergehäuse, Schalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenngehäuse, Steuerschalter, Trenner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 521,88*
€ 587,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 520,56*
€ 588,27*
Frei Haus
ab € 525,34*
€ 593,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,16*
€ 606,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 613,69*
€ 685,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,76*
€ 810,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,51*
€ 782,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,99*
€ 761,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,69*
€ 730,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07640001
ab € 16,79*
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,03*
Zubehör
Spelsberg
07763101
ab € 26,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.