Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 100x100x46,5mm gr Kst WandDecke AP10/GGRAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abzweigdose IP55 100x100x46,5mm gr Kst WandDecke AP10/GGRAU
Artikel-Nr.:
     262-C195F15
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3040112
EAN/GTIN:
     4025221111065
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 100x100x46,5mm gr Kst WandDecke AP10/GGRAU
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Bestückung:
ohne
Breite:
100 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Länge:
100 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
46.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abox ip55, abox, pollmann abzweigdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,9355*
€ 22,7055*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,91*
€ 29,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,35*
€ 29,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,7055*
€ 27,01955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,9255*
€ 26,09135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,7155*
€ 24,65145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,0755*
€ 23,88985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,2255*
€ 22,87835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,9355*
€ 18,96325
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,1871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.