Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenset 600kg B800mm PRO-ROL028.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C169G60
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-ROL028.GR
EAN/GTIN:
     4049759219444
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Rollensatz Schaltschrank
Rollenset Schaltschrank
Schaltschrank Rollensatz
Rollenset 600kg B800mm PRO-ROL028.GR
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 5,90*
ab € 82,51*
€ 104,69*
€ 3,50*
ab € 82,55*
€ 104,74*
€ 4,90*
ab € 82,56*
€ 104,75*
€ 6,78*
ab € 83,15*
€ 105,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,32*
€ 144,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.