Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 6x6x2000mm tra unbeh LF-K transp M1647TRAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal Kst 6x6x2000mm tra unbeh LF-K transp
Leitungsführungskanal Kst 6x6x2000mm tra unbeh LF-K transp
Artikel-Nr.:
     262-C155G40
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M1647TRAN
EAN/GTIN:
     4012740149945
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 6x6x2000mm tra unbeh LF-K transp M1647TRAN
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
6 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
transparent
Höhe:
6 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Minikanal, hager tehalit kabelkanal 2m, minikanal, kabelbahnen kunststoff, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,5714*
€ 6,9114*
€ 5,46*
ab € 4,62*
€ 6,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,81*
€ 7,24*
€ 3,90*
ab € 5,24*
€ 7,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,9114*
€ 8,22457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,4614*
€ 7,68907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,1014*
€ 7,26067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,9514*
€ 7,08217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,6314*
€ 6,70137
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,5714*
€ 5,43997
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,2857* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.